Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kohleschicht-Widerstand 560 kΩ ± 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16005821
Hersteller:
     K-Ohm
Herst.-Nr.:
     RD18JN564T52
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand
Kohle-Widerstand, Abmessungen Drahtanschlüsse ø x L: 0.4 x 30 mm, Abmessungen Körper ø x L: 1.6 x 3.7 mm, Resistance technical notation: 560K, Temperaturbereich: -55...+155 °C, Gehäusetyp: 0204, Widerstandstyp: Kohleschicht-Widerstand, Nennspannung: 200 V, Widerstand: 560 kΩ
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
SG
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, Kohleschicht-Widerstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0469*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG