Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritperle 1kOhm 200mA 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15878749
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21AH102SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Ferritperle, Typ=BLM21AH102SN1D, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.25 mm, Höhe=0.85 mm, Impedanz=1 kΩ, Länge=2 mm, Maximaler DC-Widerstand=450 mΩ, Nennstrom=200 mA, Pins=2, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=BLM21
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Ferritperle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
11297
5
€ 5,95*
ab € 0,0647*
€ 0,1268*
10
€ 5,90*
ab € 0,0244*
€ 0,1673*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,634* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.