Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HF-Induktivität Sortimente, SMD 1210 28 10 280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15877916
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     EK-1210AS-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
smd drossel
HF-Induktivität Sortimente, SMD, Temperaturbereich: -40...+150 °C, Hersteller: Fastron, Induktivitätswerte: 12, 15, 22, 27, 39, 47, 68, 82, 100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 560, 820, 1000, 1500, 1800, 2700, 3300, 3900, 4700, 5600, 6800 nH, Bauform: 1210, Kernmaterial: Keramik, Anzahl Werte: 28, Stück/Wert: 10
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.124 kg
Nettogewicht:
0.124 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
24 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Datenleitungsdrossel-Sortimente, SMD-Induktivitätssortimente, SMD-Ferrit-Sortimente, Drossel-Sortimente, Sortimente Induktivitäten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG