Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HF-Induktivität Sortimente, SMD 1206 28 10 280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15877915
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     EK-1206AS-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
smd drossel
HF-Induktivität Sortimente, SMD, Temperaturbereich: -40...+150 °C, Hersteller: Fastron, Induktivitätswerte: 3.3, 6.8, 10, 12, 15, 18, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82, 100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 560, 680, 820, 1000, 1200, 2200 nH, Bauform: 1206, Kernmaterial: Keramik, Anzahl Werte: 28, Stück/Wert: 10
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.311 kg
Nettogewicht:
0.311 kg
Höhe:
55 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
250 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Sortimente Induktivitäten, Drossel-Sortimente, SMD-Ferrit-Sortimente, Datenleitungsdrossel-Sortimente, SMD-Induktivitätssortimente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG