Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HF-Induktivität Sortimente, SMD 28 10 280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15877912
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     EK-0603AS-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
smd drossel
HF-Induktivität Sortimente, SMD, Temperaturbereich: -40...+150 °C, Hersteller: Fastron, Induktivitätswerte: 1.8, 2, 3.6, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2, 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82, 100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 470, 680 nH, Kernmaterial: Keramik, Anzahl Werte: 28, Stück/Wert: 10
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.308 kg
Nettogewicht:
0.308 kg
Höhe:
57 mm
Breite:
172 mm
Tiefe:
255 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Sortimente Induktivitäten, Drossel-Sortimente, SMD-Ferrit-Sortimente, Datenleitungsdrossel-Sortimente, SMD-Induktivitätssortimente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG