Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern 3F3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15876398
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     TX36/23/15-3F3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
Ferritstab
ferritkern ferroxcube
Ferrit-Ringkern Induktivitätskonstante: 2.42 uH Werkstoff: 3F3 H: 15.4 mm ø d1: 36.3 mm ø d2: 22.8 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
0.016 kg
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
0.016 kg
Breite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: ferritring, Ferrit-Ringkern
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,42*
€ 5,15*
Lager 115
Frei Haus
ab € 8,03*
€ 9,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.