Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern 3F3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Ring; L:4,4mm; Durchm.Innen:5,2mm; Durchm.Außen:10,6mm
Ferrit: Ring; L:4,4mm; Durchm.Innen:5,2mm; Durchm.Außen:10,6mm
Artikel-Nr.:
     115-15876271
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     TN10/6/4-3F3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
Ferritstab
ferritkern ferroxcube
Ferrit-Ringkern, Induktivitätskonstante: 740 nH, Werkstoff: 3F3, H: 4.4 mm, ø d1: 10.6 mm, ø d2: 5.2 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
11 mm
Tiefe:
11 mm
Ursprungsland:
NL
Weitere Suchbegriffe: ferritring, Ringkerne, Ferritkerne, Ferrite
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 1,00*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,12*
€ 1,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG