Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geteilte Ferrite 64 mm 250 Ω @ 100 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15875042
Hersteller:
     Amidon
Herst.-Nr.:
     2X43-051P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Ferrite
Kabel-Entstörferrite
EMI-Ferrite
Ferrite
Geteilte Ferrite, Sicherheitsverschluss: Without, Farbe: schwarz, Frequenz: @ 100 MHz, Gehäusematerial: N/A, Kernmaterial: 43, Impedanz: 250 Ω, Impedanz @ 100 MHz: 250 Ω, Impedanz @ 25 MHz: 90 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.134 kg
Nettogewicht:
0.134 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
32 mm
Tiefe:
85 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,74*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG