Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geteilte Ferrite 34.8 mm 200 Ω @ 100 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15875000
Hersteller:
     Amidon
Herst.-Nr.:
     2X43-651P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Ferrite
Kabel-Entstörferrite
EMI-Ferrite
Ferrite
Geteilte Ferrite, Sicherheitsverschluss: Without, Farbe: schwarz, Frequenz: @ 100 MHz, Gehäusematerial: N/A, Kernmaterial: 43, Impedanz: 200 Ω, Impedanz @ 100 MHz: 200 Ω, Impedanz @ 25 MHz: 97 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.091 kg
Nettogewicht:
0.091 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
122 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG