Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Multiblock-Ferrit 288 Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15874805
Hersteller:
     Amidon
Herst.-Nr.:
     PCB-43-0308
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Störschutzfilter
Netz-Entstörfilter
Netz-Durchführfilter
EMV-Filter
Multiblock-Ferrit, Abmessungen L x B x H: 8 x 7.5 x 11.4 mm, IEC-Klimakategorie: -, Dämpfung @ 100 MHz: 288 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
14 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Entstörfilter, Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG