Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritperle 235Ohm @ 100MHz, Für Kabeldurchmesser 12.82 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15874201
Hersteller:
     Amidon
Herst.-Nr.:
     FB-43-1020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Ferritperle, Typ=FB-43-1020, Aussendurchmesser=25.9 mm, Aussenmass Höhe=-888, Außenlänge=28.57 mm, Frequenz=100 MHz, Impedanz=235 Ω, Innendurchmesser=12.82 mm, Innenmass Höhe=-888, Form=Zylindrisch, Für Kabeldurchmesser=12.82 mm, Kernmaterialgüte=43
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
27 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
55 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Ferritperle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.