Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ferrit Sortimentskoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15874102
Hersteller:
     Amidon
Herst.-Nr.:
     RFI-KIT NO 5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagekoffer
Sortimentskoffer
montagekoffer
Ferrit Sortimentskoffer
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.766 kg
Nettogewicht:
0.766 kg
Höhe:
70 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
190 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Sortimentskoffer Ferrite, Ferrit-Sortimente, EMI-Ferritsortimente, Ferrite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG