Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern, T200-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15874045
Hersteller:
     Amidon
Herst.-Nr.:
     T200-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Ferrit-Ringkern, Typ=T200-2, Aussendurchmesser=50.8 mm, Frequenz=30 MHz, Höhe=14 mm, Induktivität AL=120 µH, Innendurchmesser=31.75 mm, Relative magnetische Permeabilität=10, Kerngrösse=-999, Kernmaterialgüte=2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
15 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
88,66 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Ferrit-Ringkern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.