Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Multiblock-Ferrit 338 Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15873609
Hersteller:
     Amidon
Herst.-Nr.:
     PCB-43-0428
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Störschutzfilter
Netz-Entstörfilter
Netz-Durchführfilter
EMV-Filter
Multiblock-Ferrit, Abmessungen L x B x H: 11.4 x 11.2 x 11.4 mm, Dämpfung @ 100 MHz: 338 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.006 kg
Nettogewicht:
0.006 kg
Höhe:
11 mm
Breite:
11 mm
Tiefe:
14 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Entstörfilter, Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG