Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15872692
Hersteller:
     Amidon
Herst.-Nr.:
     T400A-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
Ferritstab
ferritring
Ferrit-Ringkern, Induktivitätskonstante: 260 nH, Werkstoff: 26, H: 33 mm, ø d1: 101.6 mm, ø d2: 57.2 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.221 kg
Nettogewicht:
1.221 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
104 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Ringkerne, Ferritkerne, Ferrite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,62*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG