Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15872676
Hersteller:
     Amidon
Herst.-Nr.:
     T300A-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
Ferritstab
ferritring
Ferrit-Ringkern, Induktivitätskonstante: 160 nH, Werkstoff: 26, H: 25.4 mm, ø d1: 77.4 mm, ø d2: 48.9 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.505 kg
Nettogewicht:
0.505 kg
Höhe:
525 mm
Breite:
577 mm
Tiefe:
77 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Ringkerne, Ferritkerne, Ferrite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG