Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Design Kit SMD-Ferrites Small Size WE-CBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15866313
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     742790
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritperlen
Ferritstab
würth elektronik ferritkern
Design Kit SMD-Ferrites Small Size WE-CBF
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.000 kg
Nettogewicht:
2.000 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: ferritperlen, Sortimentskoffer Ferrite, Ferrit-Sortimente, EMI-Ferritsortimente, Ferrite
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,41*
€ 85,29*
Lager 115
Frei Haus
ab € 82,93*
€ 89,52*
Frei Haus
ab € 88,54*
€ 92,43*
€ 4,00*
ab € 89,56*
€ 93,46*
€ 4,00*
ab € 79,79*
€ 93,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
80-4-5
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG