Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-SMD 0805, 600Ohm @


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15866283
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     742792040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit würth elektronik
Ferrit-SMD, Typ=742792040, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.2 mm, Dämpfung=-999, Höhe=0.9 mm, Impedanz=600 Ω, Induktivität=-999, Länge=2 mm, Maximaler DC-Widerstand=150 mΩ, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=2 A, Pins=2, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-CBF
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit, Ferrit-SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24000
4000
Frei Haus
ab € 0,124*
€ 0,163*
4000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,168*
Lager 115
180
5
€ 5,95*
ab € 0,1516*
€ 0,277*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2583*
€ 0,30738
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2216*
€ 0,2637
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2006*
€ 0,23871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1916*
€ 0,228
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,385* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.