Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-SMD 0603, 600Ohm @


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15866256
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     742792651
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit würth elektronik
Ferrit-SMD, Typ=742792651, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Dämpfung=-999, Höhe=0.8 mm, Impedanz=600 Ω, Induktivität=-999, Länge=1.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=200 mΩ, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=1 A, Pins=2, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-CBF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit, Ferrit-SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48000
4000
Frei Haus
ab € 0,0848*
€ 0,1116*
50
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,258*
Lager 115
935
5
€ 5,95*
ab € 1,994*
€ 4,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,117
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,884*
€ 3,43196
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,374*
€ 2,82506
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,264*
€ 2,69416
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,074*
€ 2,46806
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,034*
€ 2,42046
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 1,994*
€ 2,37286
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.