Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geteilte Ferrite 52 mm 155 Ω @ 100 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15866133
Hersteller:
     Kitagawa
Herst.-Nr.:
     FP 63.5 X 6,35 X 28,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Ferrite
Kabel-Entstörferrite
EMI-Ferrite
Ferrite
Geteilte Ferrite, Sicherheitsverschluss: Without, Farbe: schwarz, Frequenz: @ 100 MHz, Gehäusematerial: N/A, Kernmaterial: Ferrit, Impedanz: 155 Ω, Impedanz @ 100 MHz: 155 Ω, Impedanz @ 25 MHz: 74 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.112 kg
Nettogewicht:
0.112 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
29 mm
Tiefe:
65 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG