Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Ferrite
>
Ferritkern
>
Artikel
Ferrit-Ringkern Ø ≤ 16 mm 138 Ω @ 100 MHz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
115-15866075
Hersteller:
Kitagawa
Herst.-Nr.:
TR-28-16-20
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
Ferritstab
kitagawa ferritring
Ferrit-Ringkern, Frequenz: @ 100 MHz, Kernmaterial: NiZn, Impedanz: 138 Ω, Impedanz @ 100 MHz: 138 Ω, Impedanz @ 25 MHz: 99 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.040 kg
Nettogewicht:
0.040 kg
Höhe:
19 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
28 mm
Ursprungsland:
DE
... >
Passive Bauelemente
>
Ferrite
>
Ferrite für Kabel
Weitere Suchbegriffe:
ferritring
,
Ringkernferrite
,
Ferrite
,
EMI-Ferrite
,
HF-Breitbandabsorber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG