Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, Axial, 100uH, 1.7Ohm, 370mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15866003
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     SMCC-101J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
hf drossel
Induktivität, Axial, Typ=SMCC-101J, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=4 mm, Eigenresonanzfrequenz=5 MHz, Induktivität=100 µH, Länge=9.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=1.7 Ω, Nennstrom=370 mA, Sättigungsstrom=-999, Testfrequenz=20 kHz, Toleranz (±)=5 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Kern=Ferrit, Serien=SMCC
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, Axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4135*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6659*
€ 0,79242
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6424*
€ 0,76446
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6224*
€ 0,74066
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5835*
€ 0,69437
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5435*
€ 0,64677
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5235*
€ 0,62297
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4135*
€ 0,49207
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.