Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität radial 6.8 mH (2x) 4 A (2x)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15865972
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     RN152-4/02
EAN/GTIN:
     7612774457381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Netzentstörfilter
netzentstörfilter schaffner
Induktivität radial, Temperaturbereich: -40...+125 °C, IEC-Klimakategorie: 40/125/21, Raster: 40 mm, Toleranz: -30...+50%
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.067 kg
Nettogewicht:
0.067 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: entstördrossel, Induktivitäten, Entstördrosseln, Zweifachdrosseln, Ringkerndrosseln, Netzfilter-Drosseln
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 4,76*
€ 5,28*
1
€ 4,00*
ab € 4,03*
€ 5,36*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 3,87*
€ 5,37*
1
€ 4,00*
ab € 4,38*
€ 6,57*
1
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 10,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG