Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EMI-Absorbtionsfolie 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15865917
Hersteller:
     Kitagawa
Herst.-Nr.:
     MAB-03-2,0-210297T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitbandabsorber-Folien
EMV-Dichtungsfolien
Ferritfolien
EMI-Absorptionsfolien
EMI-Absorbtionsfolie, Temperaturbereich: -25...+80 °C, Nichtentflammbarkeit: UL94V-0, Abmessungen (A4-Bogen): 297 x 210 mm, Materialstärke: 2 mm, Volumenwiderstand: 1000 GΩ x cm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.491 kg
Nettogewicht:
0.491 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
300 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,39*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG