Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMI-Absorbtionsfolie 0.4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15865915
Hersteller:
     Kitagawa
Herst.-Nr.:
     MAB-03-0.4-297210T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMI-Absorbtionsfolie
EMI-Absorbtionsfolie, Typ=MAB-03-0.4-297210T, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=210 mm, Länge=297 mm, Materialdicke=0.4 mm, Relative magnetische Permeabilität=-999, Material der Ferritfolie=Weichferrit Harz, Montageart=Klebebefestigung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
1 mm
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
113 g
Breite:
210 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.