Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD 2x 51 uH 0.5 A ±30% VE=300 PC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15865627
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82790-S513-N201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel epcos
smd drossel
Induktivität, SMD, Temperaturbereich: -40...+125 °C, Art des Gehäuses, der Verpackung, der Tasche: SMD, IEC-Klimakategorie: 40/125/56, Toleranz: ±30%, Wicklungsart: Sektionell
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.400 kg
Nettogewicht:
0.400 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
HU
Weitere Suchbegriffe: SMD-Zweifachdrossel, Induktivitäten SMD, HF-Drosseln SMD, Chip-Induktivitäten, SMD-Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,74*
  
Preis gilt ab 5 Rollen
1 Rolle enthält 300 Stück (ab € 1,2758* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 404,96*
€ 481,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 404,17*
€ 480,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 382,74*
€ 455,46
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG