| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15865597 Herst.-Nr.: B82722J2302N001 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Entstörfilter, kabelgebunden, Typ=B82722J2302N001, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=16.1 mm, Dämpfung=-999, Höhe=25.4 mm, Induktivität=1.2 mH, Kapazität=-999, Länge=23.3 mm, Maximaler DC-Widerstand=56 mΩ, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=3 A, Pins=4, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Radiale Leitungen, Kern=Ferrit, Montageart=Durchsteckmontage, Produktart=Netzleitungsdrossel, Verpackung=Behälter, Serien=B82722 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,94* | € 3,83* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,41* | € 3,94* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,77* | € 4,69* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,07* | € 4,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 1,40* | € 4,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|