| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15865586 Herst.-Nr.: B82721K2401N020 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Entstörfilter, kabelgebunden, Typ=B82721K2401N020, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13.2 mm, Dämpfung=-999, Höhe=20.3 mm, Induktivität=39 mH, Kapazität=-999, Länge=18.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=2 Ω, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=400 mA, Pins=4, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Radiale Leitungen, Kern=Ferrit, Montageart=Durchsteckmontage, Produktart=Netzleitungsdrossel, Verpackung=Behälter, Serien=B82721 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,59* | € 3,25* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,06* | € 3,28* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,71* | € 4,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|