Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

High-Power-Induktivitäten-Sortiment 13.1 x 11 x 6 mm 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15865569
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82559X0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenleitungsdrossel-Sortimente
SMD-Induktivitätssortimente
SMD-Ferrit-Sortimente
Drossel-Sortimente
High-Power-Induktivitäten-Sortiment, Nennstrombereich: 10...25 A, Temperaturbereich: -40...+130 °C, Induktivitätswerte: 500, 950, 1100, 1400, 2200, 2400, 3000, 3900 nH, Bauform: 13.1 x 11 x 6 mm, Kernmaterial: Ferrit, Toleranz: ±10%, Stück/Wert: 2
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.250 kg
Nettogewicht:
0.250 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
170 mm
Ursprungsland:
HU
Weitere Suchbegriffe: Sortimente Induktivitäten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG