Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Keramik-Chip-Induktivitäten-Sortiment 0805 20 480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15865559
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82498-X1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel epcos
smd drossel
Keramik-Chip-Induktivitäten-Sortiment, Induktivitätswerte: 2.7, 5.6, 6.8, 8.2, 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82, 100, 120, 150, 220, 330, 470, 680, 820 nH, Bauform: 0805, Kernmaterial: Keramik, Toleranz: 10% (<10 nH), 5% (≥10 nH), Stück/Wert: 20
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.120 kg
Nettogewicht:
0.120 kg
Höhe:
29 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
155 mm
Ursprungsland:
HU
Weitere Suchbegriffe: Datenleitungsdrossel-Sortimente, SMD-Induktivitätssortimente, SMD-Ferrit-Sortimente, Drossel-Sortimente, Sortimente Induktivitäten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,92*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG