Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, Axial, 1mH, 3.8Ohm, 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15865446
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82144A2105J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität, Axial, Typ=B82144A2105J000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=5.2 mm, Eigenresonanzfrequenz=1.2 MHz, Induktivität=1 mH, Länge=12 mm, Maximaler DC-Widerstand=3.8 Ω, Nennstrom=200 mA, Sättigungsstrom=-999, Testfrequenz=252 kHz, Toleranz (±)=5 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=B82144-A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
5 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
1,2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: epcos drosselspule, festinduktivität, Induktivität, Axial
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1500
Frei Haus
ab € 0,204*
€ 0,28*
10
€ 5,90*
ab € 0,167*
€ 0,455*
Lager 115
3397
3
€ 5,95*
ab € 0,2796*
€ 0,5621*
5
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,75*
1
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,5621*
€ 0,6689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5021*
€ 0,5975
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4214*
€ 0,50147
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3796*
€ 0,45172
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3396*
€ 0,40412
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2796*
€ 0,33272
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,6863* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.