Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität axial 3.3 uH 580 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15865437
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82141-A1332-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
hf drossel
Induktivität axial, Abmessungen ø x L: 3 x 6.8 mm, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Güte Q: 50 @ 7.96 MHz, IEC-Klimakategorie: 55/125/56, Toleranz: ±10%, Trägermaterial: Ferrit, DC-Widerstand: 0.3 Ω, Eigen-Resonanzfrequenz: 90 MHz, ø D: 0.55 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
66 mm
Ursprungsland:
HU
Weitere Suchbegriffe: Drosseln, HF-Drosseln, Induktivitäten, UKW-Drosseln, Miniatur-Drosseln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2555*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3682*
€ 0,43816
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2555*
€ 0,30405
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG