Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, Axial, 10uH, 600mOhm, 410mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15865435
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82141A1103K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
Induktivität, Axial, Typ=B82141A1103K000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=3 mm, Eigenresonanzfrequenz=25 MHz, Induktivität=10 µH, Länge=6.8 mm, Maximaler DC-Widerstand=600 mΩ, Nennstrom=410 mA, Sättigungsstrom=-999, Testfrequenz=2.52 MHz, Toleranz (±)=10 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=B82141-A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
3 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, drosselspule 10µh, drahtwiderstand, epcos drosselspule, Induktivität, Axial
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,36*
Lager 115
8041
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,275*
€ 0,5864*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,94*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,20*
€ 18,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5864*
€ 0,69782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5107*
€ 0,60773
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,932* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.