Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität axial 100 uH 370 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15865406
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B78108-S1104-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern
Induktivität axial, Abmessungen ø x L: 4.0 x 9.2 mm, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Güte Q: 70 @ 796 kHz, IEC-Klimakategorie: 55/125/56, Toleranz: ±5%, Trägermaterial: Ferrit, DC-Widerstand: 1.7 Ω, Eigen-Resonanzfrequenz: 5 MHz, ø D: 0.7 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
65 mm
Ursprungsland:
HU
Weitere Suchbegriffe: Induktivitäten, Drosseln, HF-Drosseln, Miniatur-Drosseln, UKW-Drosseln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,283*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,686*
€ 0,81634
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4595*
€ 0,54681
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG