Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

I Kern N87


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-15865405
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B67385P0000X187
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern
I Kern, Induktivitätskonstante: 3.9 µH, Werkstoff: N87
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.325 kg
Nettogewicht:
0.325 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
125 mm
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: Ferritkern-Zubehör, I-Ferritkerne, U-Ferritkerne, Ferrite
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 14,99*
€ 19,24*
€ 6,95*
ab € 18,88*
€ 23,64*
€ 5,95*
ab € 11,84*
€ 24,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG