Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

I 93 Kern N27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15865403
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B67345-B2-X27
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern n27
ferritkern
I 93 Kern, Werkstoff: N27, A: 93 mm, b: 28 mm, c: 30 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.373 kg
Nettogewicht:
0.373 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
95 mm
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: Ferritkern-Zubehör, I-Ferritkerne, U-Ferritkerne, Ferrite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG