Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spulenkörper, stehend, 1 Kammer, 14 Stifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-15865374
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66362X1014T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrite
ETD-Ferritkerne
Ferritkern-Zubehör
Spulenkörper, stehend, 1 Kammer, 14 Stifte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.010 kg
Nettogewicht:
0.010 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
45 mm
Ursprungsland:
CZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG