Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ETD 34 Kern N27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15865373
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66361-G200-X127
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern n27
ferritkern
ETD 34 Kern, Abmessungen L x B x H: 43 x 40 x 35 mm, Induktivitätskonstante: 482 nH, Luftspalt: 0.2 mm, Werkstoff: N27, A: 34 mm, b: 17.5 mm, c: 11.1 mm, e: 11.8 mm, ø d1: 25.6 mm, ø d2: 11.1 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.020 kg
Nettogewicht:
0.020 kg
Höhe:
18 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: Ferrite, ETD-Ferritkerne, Ferritkern-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,993*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,367*
€ 1,62673
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,175*
€ 1,39825
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,993*
€ 1,18167
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG