Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E 42/15 Kern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15865361
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66325G0000X127
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
E 42/15 Kern, Typ=B66325G0000X127, Breite=15.2 mm, Effektive Magnetpfadlänge Ie=97 mm, Höhe=21.2 mm, Induktivität AL=3.5 µH, Länge=42 mm, Relative magnetische Permeabilität=1510, Wirksame Querschnittsfläche Ae=178 mm², Luftspalt=Un-gapped, Kerngrösse=E42/21/15, Kernmaterialgüte=N27
Weitere Suchbegriffe: E 42/15 Kern
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
832
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,70*
416
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 1,72*
Lager 115
569
1
€ 5,95*
ab € 1,81*
€ 3,37*
1 Tag
380
1
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 4,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66242J1000R001
ab € 2,27*
Zubehör
Epcos
B66243B1018T001
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.