Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bügel für E16/5 (EF16)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-15865341
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66308-A2010X0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Ferritkerne
Ferritkern-Zubehör
Ferrite
Bügel für E16/5 (EF16)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
FR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6035*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,834*
€ 0,99246
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,728*
€ 0,86632
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6035*
€ 0,71817
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG