Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

E 8.8 Kern T38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15865335
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66302-G-X138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern
E 8.8 Kern, Induktivitätskonstante: 2.1 µH, Werkstoff: T38
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Ferritkern-Zubehör, E-Ferritkerne, Ferrite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,691*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,942*
€ 1,12098
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,691*
€ 0,82229
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG