Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PS 9 x 3.5 Kern M33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15865312
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65935-E-X33
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern m33
ferritkern
PS 9 x 3.5 Kern, Für Kerntyp: PS9 x 3.5, Luftspalt: Ohne, Werkstoff: M33
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Ferrite, Ferritkern-Zubehör, P-Ferritkerne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,826*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,151*
€ 1,36969
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,826*
€ 0,98294
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG