Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EP 7 Kernsatz EP 7 Kernsatz N87 VE=Paar (2 Stück)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15865297
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65839-A-R87
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern
EP 7 Kernsatz, Abmessungen L x B x H: 7.5 x 10 x 10 mm, Induktivitätskonstante: 1.1 µH, Luftspalt: Ohne, Werkstoff: N87, A: 9.4 mm, H: 6.5 mm, l1: 7.5 mm, l2: 5 mm, ø d1: 7.2 mm, ø d2: 3.4 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
9 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: EP-Ferritkerne, Ferritkern-Zubehör, Ferrite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 25 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paar
ab 25 Paar
€ 0,64*
€ 0,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG