Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klammer mit Erdungsanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15865289
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65816-A2002X0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klammer
Klammer mit Erdungsanschluss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2991*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5587*
€ 0,66485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4417*
€ 0,52562
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2991*
€ 0,35593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.