Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM12 Kernsatz VE%3DPaar (2 Stück)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15865287
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65815E0000R087
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
n87 ferritkern
RM12 Kernsatz, Typ=B65815E0000R087, Breite=16.1 mm, Effektive Magnetpfadlänge Ie=57 mm, Höhe=12.3 mm, Induktivität AL=5.3 µH, Länge=37.6 mm, Relative magnetische Permeabilität=1640, Wirksame Querschnittsfläche Ae=146 mm², Luftspalt=Un-gapped, Kerngrösse=RM12, Kernmaterialgüte=N87
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
20 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
45 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: RM12 Kernsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 3,11*
100
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,26*
1
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 7,53*
Lager 115
4
1
€ 5,95*
ab € 3,75*
€ 8,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paar
ab 25 Paar
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B65816N1011D001
ab € 0,84*
Zubehör
Epcos
B65816A2002X000
ab € 0,183*
Zubehör
Epcos
B65816N1012D001
ab € 0,82*
Zubehör
Epcos
B65816C1512T001
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.