Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klammer mit Erdungsanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-15865277
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65814-B2203X0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RM-Ferritkerne
Ferrite
Ferritkern-Klebstoff
Ferritkern-Zubehör
Klammer mit Erdungsanschluss
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,253*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,616*
€ 0,73304
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4245*
€ 0,50516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG