Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Isolierscheibe 1 für Kern / Spulenkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-15865260
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65812-A5000X0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
Isolierscheiben
isolierscheiben
Isolierscheibe 1 für Kern / Spulenkörper
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: RM-Ferritkerne, Ferrite, Ferritkern-Klebstoff, Ferritkern-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,342*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,633*
€ 0,75327
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4869*
€ 0,57941
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG