Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer mit Erdungsanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15865259
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65812A2203X000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klammer mit Erdungsanschluss
Klammer mit Erdungsanschluss, Typ=B65812A2203X000, Breite=4.8 mm, Höhe=-888, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Klemme, Für den Einsatz mit=Ferritkern RM 8/RM 8 LP, Material Zubehör=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504909000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,0934*
€ 0,3006*
20
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,33*
Lager 115
562
5
€ 5,95*
ab € 0,1914*
€ 0,4266*
2
€ 5,90*
ab € 0,0881*
€ 0,6066*
1
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4266*
€ 0,50765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3647*
€ 0,43399
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2714*
€ 0,32297
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2414*
€ 0,28727
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2314*
€ 0,27537
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1914*
€ 0,22777
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,133* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B65811J0000R087
ab € 0,888*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.