Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM8 Kernsatz VE%3DPaar (2 Stück)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15865208
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65811J0000Y038
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
RM8 Kernsatz, Typ=B65811J0000Y038, Breite=11 mm, Effektive Magnetpfadlänge Ie=38 mm, Höhe=8.25 mm, Induktivität AL=12.5 µH, Länge=23.2 mm, Relative magnetische Permeabilität=5910, Wirksame Querschnittsfläche Ae=64 mm², Luftspalt=Un-gapped, Kerngrösse=RM8, Kernmaterialgüte=T38
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
10 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: RM8 Kernsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
15
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,15*
€ 5,31*
47 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 1,66*
€ 5,79*
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 5,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 25 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B65812N1005D001
ab € 0,66*
Zubehör
Epcos
B65812N1008D001
ab € 0,66*
Zubehör
Epcos
B65812A2203X000
ab € 0,0881*
Zubehör
Epcos
B65812C1512T001
ab € 0,62*
Zubehör
Epcos
B65812N1012D001
ab € 0,71*
Zubehör
Epcos
B65812C2005X000
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.