Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RM8 Kernsatz N48 VE=2 PC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15865200
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65811-D630-J48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern n48
ferritkern
RM8 Kernsatz, Induktivitätskonstante: 630 nH, Luftspalt: Mit, Mittelloch: Mit, Werkstoff: N48
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: RM-Ferritkerne, Ferrite, Ferritkern-Klebstoff, Ferritkern-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
ab 3 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B65812-N1005-D1
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG